アクセスポイント :「指向性」の検索結果
関連キーワード
802.11axデュアル2×2:2無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP
質量(kg)1.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110
最大消費電力(W)15.6
マウントオプションのマウントキット
ポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線指向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。