アクセスポイント :「LAN 延長」の検索結果
関連キーワード
多台数同時接続に強いWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大512台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbpsの同時通信で、最大7141Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap
付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み
質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7
規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B
消費電力(W)PoE受電時:22.5(最大)/ACアダプター給電時:19.7(最大)
スイッチリセット、USBイジェクト
対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3at 42.5~57.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:200×200×42(突起部含まず)
機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応
準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)
インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)
周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz
表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
保証期間3年間
動作モードアクセスポイントモード
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×5本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、DFS障害回避用:1本)
保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)
無線通信方式2.4GHz/5GHz同時通信
伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps
USBポート1ポート
接続台数【無線LAN部】最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)、推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)
ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応
対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft Edge
MTBF(時間)1190000@25℃、642000@50℃
有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠)
無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)
セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現するだけでなく、最大768台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。接続端末間の動画再生やデータダウンロード時間のばらつきを抑える「平等通信機能」を搭載し、オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途Wi-Fi 7ではWi-Fi 6/6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これまでの無線LANでは実現が難しかったリアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。 。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzそれぞれの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。 。Wi-Fi 7では最大帯域幅が160MHzから320MHzへ2倍に、変調方式も1024QAMから4096QAMに拡張されたことにより、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信を実現します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、最大3つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応 。IEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 。※PoE受電の場合、必ずIEEE 802.3bt(PoE++)対応の給電機器を使用してください。【メーカー対応製品型番:EIB-X01A-BT6(PoEインジェクター)】 。※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境下で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH(※)、コンソール(※)での機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。※後日対応予定 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート(※)、SSH(※)、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール ※後日対応予定●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap
付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み
質量(kg)本体のみ:約1.9、壁/天井設置用金具使用時:約2.1
規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B
消費電力(W)PoE受電時:29.7(最大)/ACアダプター給電時:25.6(最大)
スイッチリセット、USBイジェクト
対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3bt 42.5~57.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:245×245×44(突起部含まず)
機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大48リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHz/6GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能(後日対応)、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大50個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、6GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応
準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3bt Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、6GHz:IEEE 802.11be/ax
インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)
周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz、6GHz:5925~6425MHz
表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、6GHz、USB、PWR/PD
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
保証期間3年間
動作モードアクセスポイントモード
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×9本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)
保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)
無線通信方式2.4GHz/5GHz/6GHz同時通信
伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(6GHz/5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(6GHz):最大11530Mbps、IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps
USBポート1ポート
接続台数【無線LAN部】最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)、推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台)
ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応
対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft Edge
MTBF(時間)504000@25℃、294000@50℃
有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3bt準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE++(IEEE 802.3bt準拠) ※IEEE 802.3bt(Class6)給電必須、IEEE 802.3af/at給電は非対応。
無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)
セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。