DAP-P2専用のPoEコンバータ DEPC-AF2を使用すると、PoEハブからDAP-P2へ直接給電可能。DAP-P2付属のPoEアダプタ・ACアダプタを使用しないため、接続が簡単。
直径(Φmm)本体:21
規格IEEE802.3af
ケーブル長(mm)200
本体長さ(mm)100
アズワン品番64-8202-78
伝送速度(Mbps)10/100
伝送方法IEEE802.3af
入力電圧DC48V IEEE802.3af
データレート10/100Mbps
1台
¥9,600
税込¥10,560
当日出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。