絞り込み
ブランド
  • NETGEAR(1)
伝送速度(Mbps)
  • 1201
  • 100(1)
  • 866(1)
  • 1000(3)
  • 1024(1)
  • 1488(2)
  • 2500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A8000 Nighthawk AXE3000 トライバンド Wifi 6E USB3.0アダプター NETGEARA8000 Nighthawk AXE3000 トライバンド Wifi 6E USB3.0アダプターNETGEAR
18,980税込20,878
1台
取扱停止中
小規模オフィスや店舗に最適なWiFi 6対応アクセスポイント最新WiFi 6Eに対応したUSBアダプターで、PCに挿して簡単にWiFi環境をアップグレードできます (対応OS: Windows10 / 11)。トライバンド 6GHz帯 対応1201 (6GHz) + 1201 (5GHz) + 574Mbps (2.4GHz) のトライバンド対応で、環境に合わせて接続する周波数帯を選択できます (6GHzはWindows11のみ使用可能)。USB3.0 延長ケーブル付属スタンドと延長ケーブルが付属しており、挿しにくい場所にあるUSBポートにも接続できます。WPA3対応最新のセキュリティ規格WPA3に対応しており、お使いのパソコンのWiFiセキュリティを強化できます。業界最長クラスの保証無償メーカー保証期間は3年間。サポートセンターも365日年中無休の日本語サポートで安心。
仕様【2.4GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40MHz【5GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz【6GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz寸法(mm)93.0×31.4×14.45(アダプター本体)、63.14×44.67×35.19(スタンド)セキュリティWPA3伝送速度(Mbps)2.4GHz AX:最大574、5GHz AX:最大1201、6GHz AX:最大1201インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0との下位互換性RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fi規格:AXE3000

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

産業用 無線lan特集
おすすめ人気ランキング
無線LAN関連品