無線LAN関連品 :「ネクタイ」の検索結果
関連キーワード
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ
企業ユースに安心の3年間保証!
伝送速度(Mbps)1000Mbps
データ転送速度1488095pps
適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS
質量(g)25
ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート
電源スイッチより給電
コネクタ形状2芯LCコネクタ
電源電圧(V)3.3V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5
消費電流(mA)最大220
最大消費電力(W)0.8
インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠
動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)
適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm
取得規格VCCI Class B
発熱量(KJ/h)2.88
アズワン品番64-3795-04
アクセス方式CSMA/CD
伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)
発光波長(nm)850
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
。法人向け無線LANアクセスポイント WAPM-AX8R対応 。工具不要コネクター対応 。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
。法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応。工具不要コネクター対応。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護。ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ
企業ユースに安心の3年間保証
伝送速度(Mbps)1000Mbps
データ転送速度1488095pps
適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL
質量(g)25
ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート
電源スイッチより給電
コネクタ形状2芯LCコネクタ
電源電圧(V)3.3V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5
消費電流(mA)最大250
最大消費電力(W)0.9
インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠
動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)
適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm
取得規格VCCI Class B
発熱量(KJ/h)3.24
アズワン品番64-3795-03
伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時)
アクセス方式CSMA/CD
発光波長(nm)1310
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。