無線LAN関連品 :「指向性」の検索結果
関連キーワード
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC
周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)
質量(kg)約1.3
取付マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)750×38
コネクタ形状N-P型同軸コネクタ
動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa
耐水性防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナ
アズワン品番64-3801-38
指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)8
偏波垂直偏波
入力電力(W)最大10
VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。