6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。屋外用アンテナを取り付けるWAPS/WLAHシリーズ専用同軸変換コネクタ。WLAHシリーズの屋外アンテナ取り付けをより確実に。「RoHS指令」に準拠
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷

。法人向け無線LANアクセスポイント WAPM-AX8R対応 。工具不要コネクター対応 。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

。法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応。工具不要コネクター対応。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護。ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
1台
1,988 税込2,187
8日以内出荷

電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN 美観を損ねず設置の自由度が向上
付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式 対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R 質量(g)ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700 アプローチケーブル(4m) 約120 耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないこと 外形寸法ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10mアプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m 動作環境温度:-40~80℃湿度:0~95%(水没、結露なきこと) コネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗 設置場所屋内専用 許容曲げ半径(mm)ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmRアプローチケーブル固定時:27mmR※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。 アンテナ漏洩同軸ケーブル アズワン品番64-3801-45 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上 特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR) 周波数帯域(GHz)2.4~2.5 VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります