無線LAN関連品 :「無線機 アンテナ」の検索結果
アクセスポイント(AirStationシリーズ)と,屋外アンテナとの接続用同軸ケーブル。
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能。
コネクタ形状N-P型(N型オス)同軸コネクタ
電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN
美観を損ねず設置の自由度が向上
付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式
対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R
質量(g)ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700 アプローチケーブル(4m) 約120
耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないこと
外形寸法ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10mアプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m
動作環境温度:-40~80℃湿度:0~95%(水没、結露なきこと)
コネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗
設置場所屋内専用
許容曲げ半径(mm)ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmRアプローチケーブル固定時:27mmR※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。
アンテナ漏洩同軸ケーブル
アズワン品番64-3801-45
絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上
特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR)
周波数帯域(GHz)2.4~2.5
VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC
周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)
質量(kg)約1.3
取付マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)750×38
コネクタ形状N-P型同軸コネクタ
動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa
耐水性防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナ
アズワン品番64-3801-38
指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)8
偏波垂直偏波
入力電力(W)最大10
VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
使い方いろいろ多用途屋外アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
RoHS基準値準拠
周波数範囲5.47~5.825GHz
質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む)
外形寸法(mm)410×38(本体のみ)
コネクタ形状N型ジャック
動作環境温度:-30~60℃湿度:0~95%気圧範囲:800~1060hPa
設置場所屋内、屋外
耐水性IPX3
アンテナコーリニアアンテナ
アズワン品番64-3801-39
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60
インピーダンス(Ω)50
偏波垂直偏波
ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向)
入力電力(W)最大3W
VSWR2以下
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
。屋外用アンテナを取り付けるWAPS/WLAHシリーズ専用同軸変換コネクタ。WLAHシリーズの屋外アンテナ取り付けをより確実に。「RoHS指令」に準拠
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
屋外アンテナ専用 取付金具
材質鋼管、鋼板
取付Uボルト固定
表面処理溶融亜鉛メッキ(WLE-KG-VPAはステー部のみメラミン焼付塗装)材質
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。