無線LAN関連品 :「wifi6」の検索結果
小規模オフィスや店舗に最適なWiFi 6対応アクセスポイント。最新WiFi 6Eに対応したUSBアダプターで、PCに挿して簡単にWiFi環境をアップグレードできます (対応OS: Windows10 / 11)。トライバンド 6GHz帯 対応。1201 (6GHz) + 1201 (5GHz) + 574Mbps (2.4GHz) のトライバンド対応で、環境に合わせて接続する周波数帯を選択できます (6GHzはWindows11のみ使用可能)。USB3.0 延長ケーブル付属。スタンドと延長ケーブルが付属しており、挿しにくい場所にあるUSBポートにも接続できます。WPA3対応。最新のセキュリティ規格WPA3に対応しており、お使いのパソコンのWiFiセキュリティを強化できます。業界最長クラスの保証。無償メーカー保証期間は3年間。サポートセンターも365日年中無休の日本語サポートで安心。
仕様【2.4GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40MHz【5GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz【6GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz
寸法(mm)93.0×31.4×14.45(アダプター本体)、63.14×44.67×35.19(スタンド)
セキュリティWPA3
伝送速度(Mbps)2.4GHz AX:最大574、5GHz AX:最大1201、6GHz AX:最大1201
インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0との下位互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi規格:AXE3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。