無線LAN関連品 :「中継器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V~50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的)
保存温度(℃)-40~70
最大消費電力(W)約3
同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド
周波数範囲2.4~2.4835GHz
動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード)
動作温度(℃)0~40
アンテナ内蔵アンテナ×2
ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能
セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK
プラグタイプJP
各種認証JRF、JPA、VCCI
ボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタン
ポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2
受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PER
Wi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
最大6.0Gbps(4804Mbps + 1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。2.5Gbps WAN/LANポートx1 + ギガビットWAN/LANポートx1 + ギガビットLANポートx3 + USB 3.0ポートx1と多彩に備えており、ニーズに応じた快適な接続をサポートします。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵しており、広範囲をカバー可能です。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。クアッドコアプロセッサーがたくさんの接続端末や高負荷なアプリケーションもサクサク処理し、スムーズな動作を実現します。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。OneMesh対応中継器と組み合わせることでお家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。