HDMIエクステンダー :「USB」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。
大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。
複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。
またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。
子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。
普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。
子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください
種別親機・子機セット
質量(g)親機:約220/子機:約100
対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25
最大表示同時表示数:1台
取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター)
端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)
出力端子HDMI(HDCP対応)
インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1
最大接続台数64台
伝送距離(m)約15
動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。
Wi-FiIEEE802.11ac
遅延時間(ms)映像:約100
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
付属品HDMIケーブル(約26cm)、A-micro B USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書
種別子機
質量(g)約100
対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25
電源電圧(V)DC5
解像度対応解像度(入力):最大1920×1080
取得規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)
インターフェイス【子機】HDMI×1、microUSBポート×1
伝送距離(m)約15
消費電流(DC)USBバスパワー
動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。
フレームレート最大60fps
Wi-FiIEEE802.11ac
遅延時間(ms)映像:約8.6(typ)100
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
「WHD-4KTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。
4K対応の大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。
複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。
子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。
普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。
子機は最大122台接続可能、また最大4つの子機画面を同時に分割することができます。
親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約1.5m)、micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×4、ACアダプター、必ずお読みください、ご利用ガイド
種別親機・子機セット
質量(g)親機:約270/子機:約91
対応機種【親機】Miracastに対応したAndroid搭載のスマホ、タブレット端末・HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】195×111×53(突起部含まず)/【子機】72×72×31
最大表示同時表示数:4台
取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター)
端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)
出力端子HDMI(HDCP対応)
インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】microHDMI×1、USBtypeCポート×1
最大接続台数122台
伝送距離(m)約15
動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。
Wi-FiIEEE802.11ac/b/g/n
遅延時間(ms)映像:約200
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
付属品micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書
種別子機
質量(g)約91
対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×31
解像度対応解像度(入力):最大3840×2160
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定
インターフェイスmicroHDMI×1、USBtypeCポート×1
伝送距離(m)約15
消費電流(DC)USBバスパワー
動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。
フレームレート最大60fps(4K映像は最大30)
Wi-FiIEEE802.11ac
遅延時間(ms)映像:約200
1台
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。