HDMIエクステンダー :「rs232」の検索結果
関連キーワード
DVI-D映像延長機
質量(kg)0.4
消費電力(W)20
電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A
表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)
インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)
解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6
最大延長(m)100
音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声
ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
1式
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
VGA対応 エクステンダの受信機 別途送信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)
質量(kg)0.3
出力シリアル:DB9 オス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続相互:RJ-45 (1)
コントロール(ユーザ)プッシュボタン (3):ビデオ調整モード入出力用 (1) ビデオレベル上昇用 (1) ビデオレベル減少用 (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.3×10.8×8.6
最大延長(m)標準範囲:150/長距離:300
音声出力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1)
質量(kg)0.7
出力ローカルビデオ:(カスケード)HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続相互:RJ-45 (8)
入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2
インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1)
オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
¥189,800
税込¥208,780
20日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。