HDMI光ファイバーエクステンダーセットADTECHNO(エーディテクノ)翌々日出荷
4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
3G SDI HDMI クロススプリッターADTECHNO(エーディテクノ)9日以内出荷
入力された3G/HD/SD SDI 信号またはHDMI 信号から任意の信号を、SDI 4 系統及びHDMI 4 系統から同時に変換・分配出力するSDI/HDMI 分配器です。
Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器ADTECHNO(エーディテクノ)9日以内出荷
LANケーブルでビデオ・オーディオ信号を延長。カラースペース変換(CSC)機能。最大 4K UHD 60Hz 4:4:4/HDCP 2.2対応。
最大伝送距離:70m(1080p)/40m(4K)。Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Masterのサラウンドオーディオフォーマットに対応。
オーディオディエンベデッド機能(光デジタルTOSLINK x1/3.5mmステレオミニジャック x1)。
双方向でのIR信号伝送。シリアル通信(RS-232)信号伝送。PoC(パワー・オーバー・ケーブル)対応。
HDMIエクステンダーRx 受信機ADTECHNO(エーディテクノ)4日以内出荷
4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT
・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ
・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応
・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属
・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応
・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現
・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル
・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減)
・抜け防止DCコネクタ採用
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
HDMIエクステンダーTx送信機ADTECHNO(エーディテクノ)4日以内出荷
・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵
・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応
・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800)
・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用
・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約110コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06T×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:TX (送信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります