カテゴリ: HDMIエクステンダーブランド: ATENすべて解除
DisplayPort HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) ATEN 3日以内出荷
VE1901AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。<br />JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能<br />PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能<br />ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
付属品 5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.21 湿度(%RH) 0~80% RH、結露なきこと 消費電力 DC5V:1.749W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4 材質(ケース) メタル 入力 ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):3 制御 RS-232Cターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウトターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green) 解像度 最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度/延長距離DisplayPort:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 4K対応:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0) 、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、規格準拠DisplayPort(Deep Color、4K)、HDCP準拠 コネクタ ユニット間RJ-45 メス×1、電源ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ 入力DisplayPort メス×1(Black) グリーンマーク 認定
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります