HDMIエクステンダー :「スサ」の検索結果
関連キーワード
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。
HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。
ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。
定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応(音声フォーマット)PCM
入力信号HDMI
最大消費電力(W)2.5
インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
出力信号HDMI
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~80結露なきこと
保管温度(℃)-10~60
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
周波数帯域(GHz)5.1~5.25
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきこと
遅延時間(ms)(映像)100以内
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)。電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×15
ポート(補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス
取扱説明書なし
対応解像度最大4K/60Hz
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - メス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。