HDMIエクステンダー :「送受信機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長。単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成。直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理。1080pビデオ解像度の鮮明な画質。付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開。複数ディスプレイでビデオウォールを構成。RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成。一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示 長さ(cm)13 ブラック 質量(g)592 ポート数1 消費電力(W)18 幅(cm)11.7 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)3 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~ 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45 コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります