特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 通信距離(m)最大約10 端子HDMI端子 電源USB-A 5V/0.5A 対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 付属品アンテナケーブル ケーブル長(cm)約50 本体質量(g)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。 YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。 スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。 ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。 iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 付属品アンテナケーブル(約50cm) 質量(g)28 電源USB-A 5V/0.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず) 準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 動作環境0~40℃(結露しないこと) 端子HDMI端子 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信距離(m)最大約10 通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります