2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRO-UF2T/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷

CRO-UF2R/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります