1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHz その他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用 付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚 寸法(mm)142×30×103 質量(g)約430 消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5 電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A 対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等 材質(ケース)メタル 準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio インターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。 保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし) 保証期間1年間 各種認証HDBaseT認証済 最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台 動作温度範囲(℃)0~50 転送速度(Gbps)【最大データ】10.2
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります