カテゴリ: HDMIエクステンダーブランド: プリンストンすべて解除
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン 当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様 HDCP:V1.4 付属品 受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g) 送信機:約36、受信機:約43 電源 DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OS サポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン 当日出荷
PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10 質量(g) 送信機:36、受信機:44 電源 受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン 欠品中
送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10 質量(g) 送信機:44、受信機:44 電源 受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス 送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストン 欠品中
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 幅91×奥行40×高さ10 質量(g) 36 電源 USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス USB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット プリンストン 6日以内出荷
PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 幅128×奥行40×高さ10 質量(g) 44 電源 送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります