HDMIエクステンダー :「DC3V」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。
※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。
USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。
※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。
※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機/増設不可
仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)
付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1
寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)
質量(g)送信機/約82、受信機/約100
材質(ケース)ABS、PVC
対応HDCP
インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1
周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
対応フォーマットPCM
アズワン品番64-0906-06
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600
使用周波数(GHz)5.1~5.25
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。