HDMIエクステンダー :「ミラーキャスト」の検索結果
スマホやタブレットの動画や画像をテレビ等に送信できるワイヤレスHDMIレシーバー。ルーター不要、HDMI端子に本製品を組み込むだけの簡単接続。改正された日本の電波法に準拠。お手持ちの端末がWi-Fiに対応していれば使用可能。Windows/ios/Andoroidと幅広いOSに対応。手のひらサイズの小型でコンパクト。テレビの背面に接続したままでも目立ちません。
用途ミラーキャスト、HDMIレシーバーとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.92×3.83×1.33
質量(g)16
対応OSAndroid9.0以降 / iOS13.0以降 / Windows10(1903以降)
使用機器HDMI端子搭載のTVまたはモニタ、2.4GHz(b/g/n対応)無線LANルーター、上記対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレット端末
電源マイクロ(B)USB端子供給(専用ケーブル)
付属品アンテナ付給電用マイクロUSBケーブル、簡易マニュアル兼保証書
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)最大約10
端子HDMI端子
電源USB-A 5V/0.5A
対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
付属品アンテナケーブル
ケーブル長(cm)約50
本体質量(g)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。
YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。
スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。
ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。
iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません
付属品アンテナケーブル(約50cm)
質量(g)28
電源USB-A 5V/0.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず)
準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)
動作環境0~40℃(結露しないこと)
端子HDMI端子
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信距離(m)最大約10
通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)W32×D83×H13
消費電力最大2.5W
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。
※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。
USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。
※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。
※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機/増設不可
仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)
付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1
寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)
質量(g)送信機/約82、受信機/約100
材質(ケース)ABS、PVC
対応HDCP
インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1
周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
対応フォーマットPCM
アズワン品番64-0906-06
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600
使用周波数(GHz)5.1~5.25
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2
質量(g)送信機:約43、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
インターフェイス送信機、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照
仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質ケース/スチール
質量(g)送信機/160、受信機/160
消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。