KVMエクステンダー :「AC100 USB」の検索結果
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。
コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して
作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。
ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)150
付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)【L】0.32、【R】0.33
消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25
機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-3968-70
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)
付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)【L】0.63、【R】0.64
消費電力(W)【L】3、【R】5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29
機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8454-03
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。
自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。
ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり
R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)300
付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25
機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8303-68
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC、DDC2、DDC2B
1台
¥107,900
税込¥118,690
当日出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)
付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1
質量(kg)【L】0.81、【R】0.8
消費電力(W)(DC5V)04.93、7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×29
機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-93
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。
コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。
工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)150
付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.47
消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25
機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-63
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
当日出荷
RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。
リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら
コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に
置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
最大延長(m)60
付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)0.48
消費電力(W)(DC5.3V)1.92、1.69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25
機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-3968-31
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号を、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。
コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)300
付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、VGAケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.69
消費電力(W)(DC5.3V)3.9、8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×42
機能デュアルディスプレイ対応、デュアルコンソール操作、PC遠隔起動 、自動ゲイン調節 、ワイド画面対応、Sun/Macキーボードエミュレーション対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(イエロー)×1、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×2、ステレオミニジャック×1(RS-232)DB-9ピンオス・×1(ユニット間)RJ-45×2
最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8301-73
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し
最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。
RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル
バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。
低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも
リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)60
付属品2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力(W)(DC5.3V)2.88、2.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25
機能デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-69
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した
延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。
タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールや
キオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)100
付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.62
消費電力(W)15
対応OSWindows、Mac OS X、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×118×29
機能USBタッチパネル対応、KVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能、ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能、8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(100m/60Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8300-83
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.64(1.41lb)
消費電力DC5V:4.35W:46BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。
ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。
また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
最大延長(m)100
付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.17
消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24
機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウント
インターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-03
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900STはコンピューターからのHDMIビデオ入力に、KE8900SRはHDMIモニター出力にそれぞれ対応。最大解像度1920×1200の映像信号をロスが極めて少ないビデオ圧縮品質で、遅延を最小限に抑えて伝送します。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:4.3W:20BTU、POE:6.61W:31BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1、3極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE8900SR・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。。管理。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート-テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザ権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE9900STは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・DisplayPortモニター)をイントラネット経由で延長できるDisplayPort対応のスリムタイプIP-KVMトランスミッターです。本製品を導入することでコンピューターをワークステーションから隔離し、安全で温度管理された環境に設置することが可能となります。またKEシリーズ製品※と互換性があり、他のKEレシーバーと組み合わせて使用し、コスト削減を図ることが可能です。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容DisplayPortケーブル×1(2m)、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:4.75W:22BTU、POE:6.97W:33BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:Displayportメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×13極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVM管理ソフトウェアCCKM・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。
4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に
付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.13
消費電力(W)(DC5V)7.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142
最大解像度3840×2160(30Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1
アズワン品番64-8301-49
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。
4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に
付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.26
消費電力(W)(DC5V)5.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55
最大解像度3840×2160(30Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1
アズワン品番64-8301-48
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数リモート:1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。
4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に
付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.1
消費電力(W)(DC5V)7.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142
適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G
最大解像度3840×2160(30Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1
アズワン品番64-8301-57
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
PCのコンソールをイントラネット経由で延長できるHDMI対応IP-KVMレシーバーです。
4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッター(KE8950T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)KE8950Rから構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に
付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.23
消費電力(W)(DC5V)5.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55
適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G
最大解像度3840×2160(30Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1
アズワン品番64-8301-56
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数リモート:1
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。