KVM延長器ATEN3日以内出荷
ハードウェア<br />アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。<br />標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応<br />DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠<br />Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別<br />8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護<br />ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現<br />ギガビットイーサネットポート接続対応<br />ラックマウント、ウォールマウント可能<br />マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1<br /><br />管理<br />EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能<br />ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整<br />CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能<br />RS-232シリアルポート-テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能<br />全てのKEシリーズと互換<br />※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。<br /><br />セキュリティ<br />KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能<br />データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能<br />リモートログインセキュリティ<br />バーチャルメディア<br />USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能<br />USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対<br />スマートカード/CACリーダー対応<br /><br />追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)<br />柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能<br />「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有<br />素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能<br />ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能<br />バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可<br />内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応<br />詳細なユーザ権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能<br />KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能<br />最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能<br />※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE9900STは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・DisplayPortモニター)をイントラネット経由で延長できるDisplayPort対応のスリムタイプIP-KVMトランスミッターです。本製品を導入することでコンピューターをワークステーションから隔離し、安全で温度管理された環境に設置することが可能となります。またKEシリーズ製品※と互換性があり、他のKEレシーバーと組み合わせて使用し、コスト削減を図ることが可能です。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容DisplayPortケーブル×1(2m)、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:4.75W:22BTU、POE:6.97W:33BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:Displayportメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×13極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVM管理ソフトウェアCCKM・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1
KVM延長器ATEN3日以内出荷
KE9950は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1<br />マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能<br />「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有<br />ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成<br />詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能<br />バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング<br />内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応<br />詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能<br />KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能<br />最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能<br />レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能<br /><br />ハードウェア<br />DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度<br />デジタルビデオ出力対応<br />DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠<br />ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応<br />バーチャルメディアまたはvUSB対応<br />Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別<br />8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護<br />ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現<br />フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応<br />1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3<br />デュアル電源<br />ラックマウント対応-マウントオプション<br />-2X-021Gデュアルラックマウントキット<br />-2X-031Gシングルラックマウントキット<br />工業用電源アダプター搭載-厳しい環境条件下でも対応(動作温度0℃~50℃)<br /><br />管理<br />KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理<br />デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能<br />緊急操作時はローカルコンソールから対応可能<br />レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能<br />EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能<br />ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能<br />CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能<br />RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能<br />すべてのKEデバイスと互換<br /><br />セキュリティ<br />KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能<br />セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読<br />業界標準TLSプロトコル準拠<br /><br />バーチャルメディア<br />USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能<br />USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応<br />スマートカード/CACリーダー対応<br /><br />注意:<br />1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。<br />2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。<br />3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、電源アダプター×1、電源コード×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1ケース質量(kg)1.12(2.47lb)消費電力DC5V:9.51W材質(ケース)メタル解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9950R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
KVM延長器ATEN3日以内出荷
DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能<br />HDBaseT2.0テクノロジー対応<br />-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能<br />-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化<br />-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示<br />独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供<br />1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送<br />-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)<br />-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能<br />HDCP準拠<br />2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現<br />プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応<br />8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
KVM延長器ATEN3日以内出荷
KE9950は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1<br />マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能<br />「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有<br />ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成<br />詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能<br />バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング<br />内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応<br />詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能<br />KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能<br />最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能<br />レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能<br /><br />ハードウェア<br />DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度<br />デジタルビデオ出力対応<br />DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠<br />ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応<br />バーチャルメディアまたはvUSB対応<br />Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別<br />8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護<br />ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現<br />フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応<br />1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3<br />デュアル電源<br />ラックマウント対応-マウントオプション<br />-2X-021Gデュアルラックマウントキット<br />-2X-031Gシングルラックマウントキット<br />工業用電源アダプター搭載-厳しい環境条件下でも対応(動作温度0℃~50℃)<br /><br />管理<br />KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理<br />デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能<br />緊急操作時はローカルコンソールから対応可能<br />レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能<br />EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能<br />ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能<br />CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能<br />RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能<br />すべてのKEデバイスと互換<br /><br />セキュリティ<br />KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能<br />セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読<br />業界標準TLSプロトコル準拠<br /><br />バーチャルメディア<br />USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能<br />USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応<br />スマートカード/CACリーダー対応<br /><br />注意:<br />1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。<br />2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。<br />3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容電源アダプター×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1ケース質量(kg)1.24消費電力DC5V:8.03W材質(ケース)メタル解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×2・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×172×55RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE9950T・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
KVM延長器ATEN3日以内出荷
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1<br />マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能<br />「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共<br />ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作<br />詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能<br />バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング<br />内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応<br />詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能<br />KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能<br />最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能<br />レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能<br /><br />ハードウェア<br />DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度<br />デジタルビデオ出力対応<br />DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠<br />ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応<br />バーチャルメディアまたはvUSB対応<br />Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別<br />8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護<br />ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現<br />フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応<br />1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3<br />PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠<br />ラックマウント対応-マウントオプション<br />-2X-021Gデュアルラックマウントキット<br />-2X-031Gシングルラックマウントキット<br />推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89・KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。<br />ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。<br />CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750<br />HPProcurve2920<br />H3CS5120<br />HuaweiS5700<br />DLinkDGS-1510<br />ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。<br /><br />管理<br />KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理<br />デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能<br />緊急操作時はローカルコンソールから対応可能<br />レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能<br />EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能<br />ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能<br />CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能<br />RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能<br />すべてのKEデバイスと互換<br /><br />セキュリティ<br />KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能<br />セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読<br />業界標準TLSプロトコル準拠<br /><br />バーチャルメディア<br />USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能<br />USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応<br />スマートカード/CACリーダー対応<br /><br />注意:<br />1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。<br />2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。<br />3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容クイックスタートガイド×1スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1ケース質量(kg)1.27(2.8lb)消費電力DC48V:10.04W材質(ケース)メタル解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×172×55RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE9952T・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
KVM延長器ATEN3日以内出荷
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1<br />マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能<br />「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共<br />ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作<br />詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能<br />バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング<br />内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応<br />詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能<br />KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能<br />最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能<br />レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能<br /><br />ハードウェア<br />DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度<br />デジタルビデオ出力対応<br />DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠<br />ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応<br />バーチャルメディアまたはvUSB対応<br />Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別<br />8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護<br />ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現<br />フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応<br />1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3<br />PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠<br />ラックマウント対応-マウントオプション<br />-2X-021Gデュアルラックマウントキット<br />-2X-031Gシングルラックマウントキット<br />推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89、KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。<br />ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。<br />CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750<br />HPProcurve2920<br />H3CS5120<br />HuaweiS5700<br />DLinkDGS-1510<br />ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。<br /><br />管理<br />KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理<br />デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能<br />緊急操作時はローカルコンソールから対応可能<br />レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能<br />EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能<br />オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能<br />ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能<br />CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能<br />RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能<br />すべてのKEデバイスと互換<br /><br />セキュリティ<br />KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能<br />セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読<br />業界標準TLSプロトコル準拠<br /><br />バーチャルメディア<br />USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能<br />USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応<br />スマートカード/CACリーダー対応<br /><br />注意:<br />1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。<br />2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。<br />3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、KE9952T用フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1ケース質量(kg)1.15(2.53lb)消費電力DC48V:11.88W材質(ケース)メタル解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9952R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
KVM延長器ATEN3日以内出荷
HDBaseT2.0テクノロジー対応<br />-1本のCat6/6aケーブル/2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能<br />-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化<br />-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示<br />EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現<br />高画質での長距離伝送を実現<br />-HDBaseTスタンダードモード:Cat6以上のケーブル使用時で、最大解像度4K30p@100m(Cat6/6a/2L-2910)<br />-HDBaseTロングリーチモード:Cat5e以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p@150m<br />ロングリーチモードスイッチ<br />-HDBaseTスタンダードモードとロングリーチモードのシンプルな切替が可能<br />USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現<br />HDCP準拠<br />2chPCステレオオーディオ対応-高品質音声送信を実現<br />プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応<br />8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載<br />※対応する4K解像度は、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)です。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品となります。
用途CE920USBDisplayPortHDBaseT2.0KVMエクステンダーは最新のHDBaseT2.0技術が統合されており、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで最大100mの4K30pビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232C信号を伝送します。セット内容マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USBType-A→Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.63(1.39lb)(ローカルユニット) /0.64(1.41lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:3.99W:19BTU(ローカルユニット)DC5V:6.74W:47BTU(リモートユニット)材質(ケース)メタル(ローカルユニット、リモートユニット)解像度最大4K@90m(Cat5e)/100m(Cat6/6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×1(Black)USBType-Aメス×3ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(リモートユニット)・KVMポートDisplayPortメス×1(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(ローカルユニット)DB-9ピンオス×1(リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45×1(ローカルユニット、リモートユニット)アズワン品番64-8454-05ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×122×29(ローカルユニット)/182×122×29(リモートユニット)RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Catケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります