KVMエクステンダー :「USBスピーカ」の検索結果
関連キーワード
CE820 USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 2.0技術が統合されており、1本のCat6 / 2L-2910 Cat6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。 HDBaseT 2.0は、信頼性の高い伝送を保証し、フルHD1080p信号ならば最大150mまで延長可能です。輸送管理センター、医療施設、倉庫、拡張型ワークステーションなど、端末と操作環境を離れて設置したい場合に最適な製品です。
仕様●ユニット間:RJ-45×1
サイズフェイスプレート:182×122×29(W×D×H)
電源ロック式DC電源ジャック×1
湿度(%RH)0~80、結露なきこと
材質(ケース)メタル
保存温度(℃)-20~60
同梱部品マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A to Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
使用周囲温度(℃)0~40
LED電源:1(Green)、リンク:1(Orange)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。