ディスプレイエクステンダー :「デジタルサイネージ」の検索結果
関連キーワード
対応トランスミッターと併用することで、最大1080p解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して
遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(HDMI対応)です。
経済的、かつ効率的にデジタルサイネージシステムを構築できる製品です。
用途映像信号の延長に信号送信用
最大延長(m)100
付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.5
消費電力(W)(DC5V)3.07
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×31、(ブラケット無)136×101×30
入力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ5e/6:1080p(100m)
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2、ステレオミニジャック×1
アズワン品番64-8301-38
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI、HDCP 1.4
オーディオ入力1
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
対応トランスミッターと併用することで、最大1080p解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して
遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(HDMI対応)です。
経済的、かつ効率的にデジタルサイネージシステムを構築できる製品です。
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)100
質量(kg)0.49
消費電力(W)(DC5V)4.28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29
出力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ5e/6:1080p(100m)
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×4、ステレオミニジャック×1
アズワン品番64-8301-39
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI、HDCP 1.4
オーディオ出力2
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。