1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT Class A準拠およびExtremeUSBテクノロジーを搭載し HDMI・USB信号を1本のツイストペアケーブルで最大100m延長できるHDMIエクステンダーです。 本製品に搭載したUSBポートを使用して、タッチパネル操作が可能。 さらに、ファイル伝送にも対応しているので、例えば、ノートパソコンとデスクトップパソコン間での ファイルやフォルダーの同期を行うことが可能です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)100 付属品HDMIケーブル×1、USBケーブル×1、電源アダプター×2、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.62 消費電力(W)5.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×117×29 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K(70m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります