ディスプレイエクステンダー :「モニター上 台」の検索結果
対応レシーバーと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を
解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIトランスミッターです。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、対応レシーバーからHDMIソースデバイスを操作できる上に
本製品からHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。
IR信号は双方向に延長することが可能です。
用途映像信号の延長に信号送信用
最大延長(m)150
付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29
入力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-02
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ入力1
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
対応トランスミッターと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を
解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIレシーバーです。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、本製品からHDMIソースデバイスを操作できる上に
対応トランスミッターからHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。
IR信号は双方向に延長することが可能です
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)150
付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.45
消費電力(W)6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29
出力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)、ロングリーチモード:1080p(150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-03
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ出力1
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。