ディスプレイエクステンダー :「CAT5E対応ケーブル」の検索結果
VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート
付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)10
色ブラック
質量(g)918
消費電力(W)18
幅(cm)16
湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。