ディスプレイエクステンダー :「受信機」の検索結果
関連キーワード
手元のディスプレイで映像・音声の確認ができるローカル出力機能付き。 VGA出力の映像とアナログ音声を、1本のLANケーブルで最大300mまで伝送できるVGAエクステンダー。
総延長距離30m(1920×1200@60Hz)、150m(1600×1200@60Hz)、300m(1024×768@60Hz)
仕様ゲイン調整/補正機能搭載
付属品電源アダプタ:2個、取り付け用プレート:2個、取扱説明書(保証書含):1枚
材質(ケース)メタル
寸法(mm)142.0×22.6×90.0
質量(g)約250
消費電力(W)送信機:2.66/受信機:3.66
対応機種映像出力機器:D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン・AV機器等、ディスプレイ:D-sub15pin(ミニ)入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等
AC電源アダプタ(V)入力:AC100~240、50/60Hz、出力:DC5.3/2.4A
最大解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(150m)、1024×768@60Hz(300m)
保管温湿度範囲-20~60℃/0~80%RH(結露なし)
保証期間1年
インターフェイス送信側:入力端子:D-sub15pin(ミニ)×1/出力端子:D-sub15pin(ミニ)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、受信側:出力端子:D-sub15pin(ミニ)×1/ライン入力ポート:RJ45×1
最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:2台(送信機側:1台、受信機側:1台)
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。