ディスプレイエクステンダー :「信号機」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。
アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。
延長ケーブル(m)最大80
仕様VGAバンド幅/150MHz
付属品送信機×1、受信機×1ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【出力機器】ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。【LANケーブル】UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ
材質スチール
質量(g)送信機/153、受信機/155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/104×59×25(本体サイズ)受信機/104×59×25(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可 1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可1280×720ドット(720p)※最大80m延長可
使用環境条件動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0870-27
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーから出力された映像信号を受信する専用の受信機です。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画質の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)155
消費電力(W)3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-66
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)送信機:153、受信機:155
消費電力(W)送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-67
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)送信機:288、受信機:155
消費電力(W)送信機:1.92(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:129×105×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力RJ-45メス×1、ミニD-sub(HD)15pinメス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-68
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。
ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
延長ケーブル(m)70(最大)
仕様帯域幅/最大10.2Gbps
付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8
適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線)
質量(g)送信機/226、受信機/262
規格DisplayPort 1.2a
消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29
材質(ケース)スチール
インターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1
最大解像度4096×2160
周囲環境動作時/0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0901-67
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。