絞り込み
最大延長(m)
  • 40
  • 10(1)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 80(1)
  • 100(2)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大延長(m)から絞り込む
10(1)
40
50(4)
60(4)
80(1)
100(2)
USBエクステンダー サンワサプライUSBエクステンダーサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。
最大延長(m)40質量(g)マスター/約48、スレーブ/約30電源バスパワー(最大100mA)配線接続カテゴリ5eインターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタマスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1アズワン品番64-0850-78通信速度12Mbps/1.5Mbps(理論値)
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長 StarTech.comCat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長StarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポートカテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェースリモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護統合型USBケーブルドライバ/ソフトウェア不要
用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時)セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書材質プラスチック長さ(mm)85幅(mm)40ブラック高さ(mm)25質量(g)110ポート数1電源USB電源配線接続カテゴリ5eUTP以上対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オスインターフェースUSB 1.1湿度範囲20%~80%相対湿度保存温度範囲(℃)-20~70OSOS Independent; No additional drivers or software requiredデータ転送速度最大12Mbps動作温度範囲(℃)0~50

エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります

USBエクステンダー