USBエクステンダー :「ファイバ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9 電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25 接続USB 機器 30 台 コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア 総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
1式
349,800 税込384,780
20日以内出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります