1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB機器を延長できる、USBエクステンダです。USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。
質量(g)各ユニット: 80 電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30 コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 最大延長(m)100 各種認証FCC Class A CE 接続台数30台のUSB機器
1式
129,800 税込142,780
20日以内出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります