USBエクステンダー :「通信プラグ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENUSB延長器
エコ商品
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07 消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21 対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 動作環境0~40度 転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5 アズワン品番64-8301-29 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。 セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください 規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート) 電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート) ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート) 材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート) 最大延長(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります