USBエクステンダー :「rj45 メス」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。 2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。 通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。 ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 壁固定などが可能なウォールマウント機能付
仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレート セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質スチール ブラック 消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大) 対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど インターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2 動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと) 取扱説明書日本語取扱説明書あり USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります