絞り込み
最大延長(m)
  • 200
  • 100(15)
  • 600(2)
  • 900(13)
  • 1000(1)
  • 1500(5)
ブランド
  • PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大延長(m)から絞り込む
100(15)
200
600(2)
900(13)
1000(1)
1500(5)
産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット PLANET Technology産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビットPLANET Technology
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m)200規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt質量(g)430入力最大95W DC50~57V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント仕様ハードウェアバージョン4ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート出力各ポート最大30.8W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45材質(ケース)IP30 メタルインターフェース10/100/1000BASE-T伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75

エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります

LANエクステンダー