LANエクステンダー :「ギガ」の検索結果
関連キーワード
1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
入力最大30.8W DC48~56V
出力最大25W DC44~52V
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
通信速度10/100/1000Mbps
質量(g)189
材質(ケース)メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ハードウェアバージョン2
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
質量(g)430
入力最大95W DC50~57V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン4
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート
出力各ポート最大30.8W DC44~55V
材質(ケース)IP30 メタル
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3at
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)258
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート
出力最大25W DC44~55V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28
材質(ケース)メタル
入力最大30.8W DC52~56V
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at
取付け方法ウォールマウント可能
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3bt
質量(g)339
出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン3
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート
材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース
入力最大95W DC52~57V
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。