LANエクステンダー :「筐体」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1
取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
動作温度(℃)-0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート100Mbps
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。