1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン3 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 入力最大95W DC52~57V 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります