eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本
使用工具手袋
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット
使用工具手袋
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)40
組立人数1
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット
使用工具手袋
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
組立人数1
OAデスク用のオプションです。OAデスク用CPUボックスのみのお届けです。
材質本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)2.7
色ホワイト
最大積載量(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×370×360
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×370×332
1個
¥13,980
税込¥15,378
29日以内出荷
材質スチール・メラミン焼付塗装
厚さ(mm)6
寸法(mm)350×50
アズワン品番64-8237-27
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
材質スチール・メラミン焼付塗装
厚さ(mm)4.5
直径(Φmm)350
アズワン品番64-8237-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様2枚1組
適合KDS-09KP/KDS-12KP
厚さ(mm)3
材質(天板)アクリル板
アズワン品番64-8220-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
材質スチール・粉体塗装(ブラック)
幅(mm)1042
高さ(mm)25
奥行(mm)400
アズワン品番64-8163-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
46日以内出荷
『デスクオプション』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。