その他デスクオプション :「オフィスデスク」の検索結果
関連キーワード
背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。600×300mm。
セット内容本体、まとめベルト
材質フェルト、天然ゴム
質量(g)約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×4
背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。900×400mm。
セット内容本体、まとめベルト
材質フェルト、天然ゴム
質量(g)約610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×4
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット
使用工具手袋
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
組立人数1
挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂
質量(kg)約1.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39
最大挟み幅(mm)290~450
総耐荷重(kg)3
対応VESA規格75×75mm
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本
使用工具手袋
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット
使用工具手袋
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)40
組立人数1
机にはめ込むだけの簡単設置できるガードです。柔らかい布素材を使っているので割れや衝突などの危険がありません。不意の衝突などによる機器の落下を防ぐことができます。デスク前方にガードが有ります。手前側はガードが低くなっており、書き物をする際の邪魔にならないようになっています。
材質布、PVC
色グレー
有効挟み幅(mm)18~22まで
机に挟み込むだけの簡単設置できるガードです。柔らかいEPDM素材を使っているので割れや衝突などの危険がありません。不意の衝突などによる機器の落下を防ぐことができます。ゴム素材なので取外しも簡単におこなえます。2本セットなので背面と側面、背面に2個と組合せ自由です。
材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
色キャメル
質量(g)約612
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×60
有効挟み幅(mm)20~25まで
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フレームへの取付ができる、VESA対応取付けブラケットです。液晶モニターやタブレットをフレームに取付けることができます。タブレットを装着する場合はCR-LATAB5やCR-LATAB15等のホルダーが別途必要です。
用途eラック用VESA取付けプレート
間口(mm)120
奥行(mm)47.3
高さ(mm)120
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×47.3×120
アズワン品番64-0888-13
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
『デスクオプション』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。