絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
特価
本日10月7日(水)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー材質構造部材:ポリプロピレン質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)
高千穂交易(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から5日以内出荷デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)910タイプアンダーデスク寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50取付穴径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)デスク:20以上
デスク下天板ケーブルラック タワー ロング ホワイト
山崎実業¥5,300税込¥5,8301個13日以内出荷デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。付属品木ネジ×4 クッション×4適合取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル材質本体:スチール(粉体塗装)色ホワイト質量(g)約2700間口(mm)約635耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×12×17(蓋含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)
エナジーポール コンセント4口タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥25,980税込¥28,5781台22日以内出荷電源にアクセスしやすく、ワーク開始がスムーズに。どんな空間にもフィットするシンプルな電源ポール。材質本体:スチール、樹脂(ABS)、シリコン質量(kg)3定格AC125V 合計1500Wまでコード長さ(m)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×980グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ケーブルトレー
ナイキ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
エナジーポール コンセント2口+USB2口タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥33,980税込¥37,3781台22日以内出荷電源にアクセスしやすく、ワーク開始がスムーズに。どんな空間にもフィットするシンプルな電源ポール。材質本体:スチール、樹脂(ABS)、シリコン質量(kg)3定格AC100V コンセント合計1200Wまで USB DC 5V 2.4A×2口コード長さ(m)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×980グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用
高千穂交易¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×50RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)
高千穂交易¥5,598税込¥6,1581セット6日以内出荷デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)955寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50取付け方法クランプ取付RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)(デスク)45以下
TL01ボールペン
オート¥3,198税込¥3,5181箱(5本)4日以内出荷とってもコンパクトなのに替芯式です。ノックタイプでは世界でも最小級のボールペンです。財布やカードケースに入れておけ、いざという時の使用時に便利です。カードサイズのペンホルダー付きです。材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.7全長(mm)91方式ノック式(キャップ式/ノック式)インク色黒替芯R-4C5NPボール径(Φmm)0.5
JIM SHHマチ付5ヤマインデックス
キングジム¥1,798税込¥1,9781箱(5冊)4日以内出荷厚手の表紙で書類をしっかり保護するホルダー 厚手のPP製表紙と書類脱落防止のフラップで大切な書類をしっかりと保護する、スーパーハードなホルダーです。カバンに入れても折れ曲がらず、大切な書類の持ち運びにおすすめです。背面にはペーパーストッパー付きでメモを取る際の下敷きとしてもお使いいただけます。トラスコ品番525-8879材質不透明PP(表紙)、PP(ポケット・仕切り・フラップ)収納数(A4コピー用紙)100
ワイヤリングガイド
エスコ¥7,640税込¥8,4041式翌日出荷床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。材質PP樹脂質量(kg)0.86サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続 スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3) テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え TAA準拠用途テーブルや演台に設置。プレゼンテーションやビデオ会議に使用。オフィス環境のチームワークで動画を共有。室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有色シルバー消費電力(W)24幅(cm)10長さ(cm)17出力電流(A)2保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)9.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)アスペクト比16:9
PSX用オプションコード受けニューグレー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×57×150RoHS指令(10物質対応)対応