8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)高千穂交易(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)910推奨板厚(mm)デスク:20以上取付穴径(Φmm)5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3タイプアンダーデスクRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレー ナイキケーブルトレーナイキ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
昇降デスク用ケーブルカバー(クランプ取付け式) サンワダイレクト昇降デスク用ケーブルカバー(クランプ取付け式)サンワダイレクト
4,698税込5,168
1個
当日出荷
昇降デスクに取付け、ケーブルをきれいにまとめることができます。 机にはクランプで取付けるので、簡単に設置可能。
幅(mm)130(ベース取り付け時)付属品取扱説明書材質ABS長さ(mm)1370ブラック
ケーブルトレー NED型 ナイキケーブルトレー NED型ナイキ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番868-5799材質スチール塗装仕上質量(kg)1ウォームホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×87×140
ワイヤリングガイド エスコワイヤリングガイドエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
天板厚25~35mmに対応。
質量(kg)0.06サイズ(mm)28(W)×28(D)×62(H)
ワイヤリングガイド エスコワイヤリングガイドエスコ
7,640税込8,404
1式
翌日出荷
床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂質量(kg)0.86サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4KStarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続 スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3) テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え TAA準拠
用途テーブルや演台に設置プレゼンテーションやビデオ会議に使用オフィス環境のチームワークで動画を共有室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有シルバー消費電力(W)24幅(cm)10長さ(cm)17出力電流(A)2保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)9.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)アスペクト比16:9
コンセント ナイキコンセントナイキ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
トラスコ品番868-5791コード長さ(m)2.5※3Pコンセント(2ケ口)15A・125V(1500Wまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×30×25アズワン品番64-4584-71
電源・配線関連