絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- LION (ライオン事務器)(13)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- TRUSCO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイリスチトセ(6)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- イトーキ(90)
- エスコ(2)
- オート(1)
- キングジム(1)
- コクヨ(2)
- ナイキ(15)
- ナカバヤシ(1)
- プラス[家具](5)
- 内田洋行(17)
- 山崎実業(1)
- 関家具(WINcase/ウィンケース)(2)
- 高千穂交易(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月7日(水)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
StarTech.com BOX4MODULE フロアボックス
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷StarTech.comデュアルモジュール会議テーブル接続ボックスは、独自の接続アプリケーションを設計できるカスタマイズ可能なソリューションです。デュアルモジュールアーキテクチャ接続ボックスにより、スペースのニーズを正確に満たすソリューションを提供します。各モジュールは交換可能で、ラップトップやその他のデバイスを接続するための使いやすいソリューションを提供します。仕様●フロアボックス / アクセサリタイプ:フロアボックス●仕切の数:2幅(mm)12.5インチ寸法(inch)深さ:4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6.5
会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続 スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3) テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え TAA準拠用途テーブルや演台に設置。プレゼンテーションやビデオ会議に使用。オフィス環境のチームワークで動画を共有。室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有色シルバー消費電力(W)24幅(cm)10長さ(cm)17出力電流(A)2保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)9.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)アスペクト比16:9