サイドテーブル・ミニテーブル :「スマホ立て」の検索結果
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。
コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。
天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。
天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。
電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。
落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800
総耐荷重(kg)3
付属品ケーブルタイ×2
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18
アジャスターなし
材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
コネクタ形状USBA
定格入力125V、15A
定格出力5V、2.1A
コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。