セキュリティシステム関連商品 :「業務用簡易無線」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番495-4106 材質樹脂 パールシルバー 質量(g)約60(電池含む) 電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間約50時間 最大接続台数50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング