セキュリティシステム関連商品 :「防塵」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。
毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。
初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能IEC規格 IP66準拠
付属品取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本
質量(g)約50(本体のみ)
電源電圧DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×42×15
消費電流(mA)130(最大)
使用可能温度範囲-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)
表示更新レート最大1Hz
接続端子1.25mmピッチ 3Pコネクター
ケーブル長(mm)約1700
対応フォーマットNMEA0183 Ver:3.01
受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)
受信チャンネル(ch)48
記録間隔1秒以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。