セキュリティシステム関連商品 :「電源供給器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台。3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台。注意喚起。LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量:無音~100dB
1式
199,800 税込219,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です。簡単施工。センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
209,800 税込230,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PXB-20TE〉: 2組。簡単施工。LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
179,800 税込197,780
5日以内出荷