5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK-314 12V-7.4V グローブコンバーター コミネEK-314 12V-7.4V グローブコンバーターコミネ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
EK-106, EK-111, EK-112, EK-312の袖口電源コードに接続してコミネ製7.4V用電熱グローブ(GK-804, EK-200, EK-205, EK-215,EK-217,EK-218)が使用できるようになるアダプター
リペアバッテリー/3000mAh IDEALリペアバッテリー/3000mAhIDEAL
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
IDEAL ID-201・202・203共通のバッテリー単体です。
適合ID-201/HEAT1【ヒート1】・ID-202/HEAT2【ヒート2】・ID-203/HEAT3【ヒート3】
EK-200 カーボンプロテクトエレクトリックグローブ コミネEK-200 カーボンプロテクトエレクトリックグローブコミネ
19,980税込21,978
1双
6日以内出荷
専用バッテリーを使用する保護性能に優れる7.4V仕様電熱ウインターグローブ。握りやすいフローティング構造のカーボンプロテクターを拳に、CE規格衝撃吸収フォームを指に装備。しなやかで断線や腐食に強いマイクロカーボンファイバーヒーターは配置を改良することで指先を包み込むように温めます。電源を別売りとし、使い方に応じて無駄のない組合わせを選択可能。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください)・保温性を高める中綿入り・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester・Polyurethane・Goat Leather・Nylon・HiPORA(R)最大消費電力(W)約20(左右合計)
EK-315 USB 5V-7.4V グローブコンバーター コミネEK-315 USB 5V-7.4V グローブコンバーターコミネ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
コミネ製7.4V電熱グローブを車載USBソケットに接続して使用できるアダプター。
バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEALバイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC)IDEAL
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。 素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT 断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。 スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。) 甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。 スマホ操作可能 小指側面リフレクター(側方安全性を向上) しっかりホールドする手首ベルト シールドワイパー コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材) 3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材) インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い) 誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し) ※コンフォマックス 中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。 ※3M TM シンサレート TM 微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。 科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。 ※NEOCOT 抗ウィルス効果が認めれた生地。 銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。
ブラック
ヒートグローブ